充電式クリーナ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12935434 品番CL003GZW
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタ セット内容本体のみ 長さ(mm)1106 幅(mm)113 質量(kg)1.8(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) ホワイト 高さ(mm)177 吸込仕事率(W)100(パワフル)、60(強)、35(標準)、15(エコ) 集塵容量(L)0.25 機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト 連続使用時間(分)約16(パワフル)、約25(強)、約40(標準)、約80(エコ)※1充電使用量(目安) バッテリー容量(Ah)2.5(BL4025) バッテリー電圧(V)直流36(40max) 集塵方式サイクロン一体型 充電時間(分)DC40RA使用時:約19(実用充電)、約28(フル充電) 適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F 集塵容量(mL)250 商品タイプ本体(バッテリ・充電器別売り)
関連資料:(6.4MB)
注意
※バッテリ・充電器別売り
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-07-17
用途:
現場での清掃に

40Vでサイクロン一体式。期待して購入しましたが思っていたほど吸ってくれません。
ちょっと重いゴミはほとんど吸ってくれないし、サイクロンのカプセルの奥が埃だらけになる。しょっちゅうエアーで埃を吹き飛ばさなければならない。音は静かで良かったですけど。
現場用と言うより事務所用って感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする