※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ガス配管部材
SUGICO(スギコ)の ガス機器パーツ
レギュレーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
3/4インチ
呼び径(A)
20
注文コード
12935435
品番
TO-154-6分(フランジなし)
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ガステーブル、ガスレンジ用の喚吸器です。
材質
ステンレス
呼び径(B)
3/4インチ
呼び径(A)
20
サイズ(mm)
65×H51
ノズル接続径(Φmm)
16.5
関連資料:
寸法図(0.03MB)