マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 切断
マキタの 充電式カッタ
125ミリ充電式チップソーカッタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12935450
品番
CS003GRDX
参考基準価格(税別)
¥106,400
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
付属品
バッテリBL4025×2、充電器DC40RA/ケース付き
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
40
充電時間(分)
実用充電:約19/フル充電:約28
商品説明動画
参考になった