100ミリ充電式ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12935468 品番GA045GRMX
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は89,980円となります。
参考基準価格(税別)¥106,500 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
付属品バッテリBL4040×2、急速充電器DC40RA/ケース付き 回転数(min-1[r.p.m])8500 砥石径(Φmm)100 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0 バッテリー容量(Ah)4.0 バッテリー電圧(V)MAX40 砥石取付穴径(Φmm)22.23 充電時間(分)実用充電:約31/フル充電:約45
関連資料:(4.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする