100ミリ充電式ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12935486 品番GA047GRMX
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は92,980円となります。
参考基準価格(税別)¥109,700 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
付属品バッテリBL4040×2、急速充電器DC40RA/ケース付き 回転数(min-1[r.p.m])8500 砥石径(Φmm)125 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0 バッテリー容量(Ah)4.0 バッテリー電圧(V)MAX40 砥石取付穴径(Φmm)22.23 充電時間(分)実用充電:約31/フル充電:約45
関連資料:(4.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする