※画像は集合画像です。セット商品ではございません。

TO-817LL 混合管 SUGICO(スギコ) 12935496 TO-817LL 混合管 SUGICO(スギコ) 12935496 TO-817LL 混合管 SUGICO(スギコ) 12935496 TO-817LL 混合管 SUGICO(スギコ) 12935496 TO-817LL 混合管 SUGICO(スギコ) 12935496

混合管

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12935496 品番 TO-817LL
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

バーナー用の混合管です。

材質SGP(鉄にメッキ) 全長(mm)320(ネジ含む) ねじR(PT)1-1/4 呼び径(B)1-1/4インチ 使用ガス都市ガス・LPガス共通 呼び径(A)32
関連資料:寸法図(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする