充電式レシプロソー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12935529 品番JR184DRGT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥60,100 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き ストローク(mm)13 切断能力(mm)パイプ50 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])0〜3000 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
関連資料:(1.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする