マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 切断
マキタの 充電式レシプロソー/セーバーソー
充電式レシプロソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12935547
品番
JR189DRGX
参考基準価格(税別)
¥86,900
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
付属品
バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF/ケース付き
ストローク(mm)
22
切断能力(mm)パイプ
130
切断能力(mm)木材
255
ストローク数(min
-1
[回/分])
0〜3100
バッテリー容量(Ah)
6.0
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
約27(実用充電)、約40(フル充電)
関連資料:
(2.03MB)
注意
※レシプロ刃別売