マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 切断
マキタの 充電式レシプロソー/セーバーソー
充電式レシプロソー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12935556
品番
JR189DZ
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
22
質量(kg)
2.5※バッテリ含む
電源(V)
直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
410×81×182
機能
ハイパワーブラシレスモータ/カウンタウエイト/ワンハンドグリップ/工具レスブレード交換/角度可動シュー/防じん・防水:APT/LEDライト
切断能力(mm)パイプ
外径130
切断能力(mm)木材
厚さ255
ストローク数(min
-1
[回/分])
3100
1充電当たりの作業量
木材(2×10):約110本/鋼管(Φ34×3mm):約40本
関連資料:
(2.03MB)
(2.03MB)
注意
※バッテリ・充電器・ケース・レシプロ刃別売