ゲーミングモニター 27型/4K(3840×2160)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12935618 品番EX271U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

高いコントラストで迫力のあるゲーム体験が可能な27インチゲーミングモニター BenQ MOBIUZ EX271U 〜165Hz・1ms(GtG)・VESA DisplayHDR 400・FreeSync Premium・HDMI eARC搭載で最大7.1chサラウンドサウンドに対応・ジャンルに合わせて調整可能なゲームモード設定搭載〜
・27インチ/4K UHD解像度
・近未来的な筐体デザイン
・優れた輝度、VESA DisplayHDR 400の高コントラスト、広い色域(DCI-P3 95%のカバー)を実現
・PixSoulエンジン搭載を搭載、AIが独自のアルゴリズムに基づき、コンテンツや環境に合わせて色味を自動調整するShadow Phage機能
・ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi, ファンタジー, リアリスティック)を搭載
・eARC対応で最大7.1chサラウンドサウンドに対応可能
・リフレッシュレート165Hz、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現
・ゲームプレイに最適な機能満載:鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium Pro対応
・HDMI 2.1 x 3, DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C x 1、5系統入力
・USBハブ機能、KVMスイッチ搭載で複数デバイス接続にも柔軟に対応
・便利なスウィーベル、ティルト及び高さ調整機能
・スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能
・目に優しいアイケア機能:
ブルーライト軽減
輝度自動調整機能(B.I.+ Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度・色温度を自動調整
Gen2では、輝度調整の起点となる明るさを変更可能

フリッカーフリー技術

カラーユニバーサル(赤・緑2種類のフィルター搭載)

仕様
●HDCP:HDCP2.2対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●VESA規格:あり(100x100mm)●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●スウィーベル:左右:15°/15°●ティルト角度:上下:-5°/15°●ピボット:90°●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり(DAC対応)●付属ケーブル:電源ケーブル(約1.8m)
USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル(約1.5m)
HDMI 2.1ケーブル(約1.8m)
USB3.2 Gen1 Type-C to Aケーブル(約1.8m)●最大解像度(英略称/ピクセル数):4K UHD(3840×2160)●画像ピッチ:0.155 mm●画素密度:163 ppi●視野角(左右/上下):178°/178°●高さ調整:100 mm
USB
USB3.2 Gen1(Downstream) x 3
USB Type-C(Downstream) x 1
USB Type-C (Upstream) x 1
消費電力(W)最大180/標準32/エコモードなし 電源内臓 表面処理ノングレア コントラスト比1200:1 最大解像度3840×2160 表示色約10.7億色 走査周波数(水平)30 - 374KHz 走査周波数(垂直)24 - 165Hz 応答速度GtG 1ms 入力端子HDMI 2.1×3 (内1ポートeARC対応)、DisplayPort 1.4×1、USB Type-C(65W給電)×1 スピーカーなし 出力端子なし バックライトLED アスペクト比16:9 待機時消費電力(W)<0.5 モニターサイズ27インチワイド パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)400(or ANSI)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする