付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES(DP/HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES
質量(kg)約3.3
使用温度範囲(℃)0〜50
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)428x542x194
コントラスト比1300:1
表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 95%
解像度3840×2160
視野角H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DP×2/HDMI×2
スピーカー2Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
待機時消費電力(W)0.5
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS(ADS)
使用湿度範囲(%RH)10〜 90
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300