Bluetooth5.0 3ボタンマウス ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12935645 品番BSMRB010BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

左右対称デザインで誰もが使いやすく、無駄な機能を省いたシンプルなバリューモデル。Bluetooth5.0を搭載し、Bluetooth Low Energyで省電力通信に対応。本体樹脂部分にSIAA認証済の抗菌樹脂を採用、細菌の増殖を抑えます。

付属品
取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(※)
※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
電波到達距離(m)
非磁性体(木の机など):約10
磁性体(鉄製の机など):約3
※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
仕様●Low Battery表示:あり●アルカリ乾電池を使用時の目安:想定使用可能時間:最大745日※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。●チルト有無:なし●ホイール有無:あり●動作保証環境:温度5℃〜40℃、湿度5%〜90%(結露なきこと)●規格・基準・法令:Telec、VCCI Class B適合、Bluetooth(R)、SIAA●電源スイッチ:あり●静音ボタン:なし ブラック 質量(g)約55(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式Bluetooth 適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン 分解能1,200DPI 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×39×97 通信方式FHSS インターフェースBluetooth(R)5.0 保証期間6か月 ボタン数3 ホイール数1 プロファイルHID over GATT 読取方式IR LED 電波周波数2.4GHz帯

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする