伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 製図用品
伊藤忠リーテイルリンクの 定規
伊藤忠リーテイルリンクの 直線定規
アクリル定規 メタルガイド付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12935697
品番
9130B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規。目盛りの数字がはっきり見えやすく、透明なので位置が合わせやすいです。
仕様
ステンレスエッジ付
材質
アクリル、18-8ステンレス
色
透明
サイズ
30cm
測定範囲(cm)
300