伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 机上整理・収納用品
伊藤忠リーテイルリンクの レタートレー
スタックトレーメタルハンド付 浅型大
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12935715
品番
STA3S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
書類・小物の保存など、様々な用途で使用できるハンドル付トレー。
用途
物の整理や保管に。
材質
ポリプロピレン、スチール
色
グレー
サイズ
A3対応浅型
耐荷重(kg)
約4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×475×95