マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの タッカー/ネイラ/鉄筋結束機
充電式鉄筋結束機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF/ケース付き
注文コード
12935730
品番
TR181DRGX
参考基準価格(税別)
¥233,300
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF/ケース付き
電源(V)
直流18
バッテリー容量(Ah)
6.0
充電時間(分)
実用充電:約27/フル充電:約40
関連資料:
(2.88MB)
注意
※バッテリ・充電器の付属状況は商品により異なります。