伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 机上整理・収納用品
伊藤忠リーテイルリンクの レタートレー
スタックトレーメタルハンド付 深型小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12935749
品番
STA4D-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
書類・小物の保存など、様々な用途で使用できるハンドル付トレー。
用途
物の整理や保管に。
材質
ポリプロピレン、スチール
色
ホワイト
サイズ
A4対応深型
耐荷重(kg)
約4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×350×132