伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 机上整理・収納用品
伊藤忠リーテイルリンクの レタートレー
スタックトレーメタルハンド付 浅型小
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12935758
品番
STA4S-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
書類・小物の保存など、様々な用途で使用できるハンドル付トレー。
用途
物の整理や保管に。
材質
ポリプロピレン、スチール
色
ホワイト
サイズ
A4対応浅型
耐荷重(kg)
約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×347×71