スタックトレーメタルハンド付 浅型大

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12935767 品番 STA3S-N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

書類・小物の保存など、様々な用途で使用できるハンドル付トレー。

用途物の整理や保管に。 材質ポリプロピレン、スチール ホワイト サイズA3対応浅型 耐荷重(kg)約4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×475×95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする