QTCL727 レタートレー A4縦 伊藤忠リーテイルリンク 12935776 QTCL727 レタートレー A4縦 伊藤忠リーテイルリンク 12935776 QTCL727 レタートレー A4縦 伊藤忠リーテイルリンク 12935776

レタートレー A4縦

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12935776 品番 QTCL727
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

縦型のレタートレー。

用途デスク周りの整理に。 材質ポリスチレン クリア サイズA4縦置 耐荷重(kg)約2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×350×65 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×335×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする