伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 机上整理・収納用品
伊藤忠リーテイルリンクの レタートレー
レタートレー A4縦
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12935785
品番
QTBK629
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
縦型のレタートレー。
用途
デスク周りの整理に。
材質
ポリスチレン
色
ブラック
サイズ
A4縦置
耐荷重(kg)
約2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
257×350×65
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×335×55