伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 机上整理・収納用品
伊藤忠リーテイルリンクの レタートレー
合皮トレーボックスセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12935810
品番
V427001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
すっきり整理・収納できる合皮製のトレーボックスセットです。フタ付のトレーボックスの中には、捺印マット、ペントレー、小物トレーが入っています。
用途
契約時の書類と小物保管に。
材質
合皮
色
ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【トレー】295×195×57【ペントレー】192×90×30【小物入れ】90×90×30
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【トレー】283×182×36【小物入れ】78×78×23