OPPクリアテープ 10巻セット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット(10巻) 注文コード 12935907 品番 IRL-CT02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

透明度の高いOPP製クリアテープです。セロハンテープより黄味が少なく、キレイな仕上がりです。

用途梱包作業に。 透明 長さ(m)35 テープ幅(mm)15 粘着剤アクリル系 配合【巻芯古紙パルプ】33% テープOPP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする