OPPクリアテープ 10巻セット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10巻) 注文コード 12935925 品番 IRL-CT04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

透明度の高いOPP製クリアテープです。セロハンテープより黄味が少なく、キレイな仕上がりです。

用途梱包作業に。 透明 長さ(m)35 テープ幅(mm)18 粘着剤アクリル系 配合【巻芯古紙パルプ】33% テープOPP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする