エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 集水器
大型のきとい V200 じょうご
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12935940
品番
GS91G-J
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
大型・非住宅用
適合
VU75・VU100・VP75・VP100・UT75・UT90
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
グレー
サイズ
200
種類
集水器
シリーズ
V200
注意
※品番から「-J」を除いた品番は同じものです。例えば、『EB50-J』と『EB50G』は同じ製品ですただし、入り数が異なる場合があるのでご注文前に内容量をお確かめください。