伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 文房具
伊藤忠リーテイルリンクの 事務用テープ
伊藤忠リーテイルリンクの OPPテープ(透明テープ)
OPPクリアテープ 10巻セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10巻)
注文コード
12935941
品番
IRL-CT05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
透明度の高いOPP製クリアテープです。セロハンテープより黄味が少なく、キレイな仕上がりです。
用途
梱包作業に。
色
透明
長さ(m)
50
テープ幅(mm)
18
粘着剤
アクリル系
配合
【巻芯古紙パルプ】33%
テープ
OPP