伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの ポリ袋・ゴミ袋
伊藤忠リーテイルリンクの ポリ袋(ゴミ袋)
HDゴミ袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
12935977
品番
HDGB1016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
HDPE(カサカサタイプ)のゴミ袋です。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.016
色
透明
容量(L)
100
寸法(縦×横)(mm)
1000×1000