エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 雨どい金具
エスロン 大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具 象鼻打(吊)L160
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12936010
品番
LF14G-J
在庫数量:残り40点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
アウトレット
¥869
¥
169
バスケットに入れる
用途
大型・非住宅用
種別
雨どい金具
材質
鉄(溶解亜鉛メッキ)
色
グレー
シリーズ
V200
注意
※品番から「-J」を除いた品番は同じものです。例えば、『EB50-J』と『EB50G』は同じ製品ですただし、入り数が異なる場合があるのでご注文前に内容量をお確かめください。