伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの ポリ袋・ゴミ袋
伊藤忠リーテイルリンクの ポリ袋(ゴミ袋)
HDゴミ袋 エコノミータイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
12936020
品番
HDG-9016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
薄手でも丈夫な高密度ポリエチレンのゴミ袋です。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.016
色
透明
容量(L)
90
寸法(縦×横)(mm)
1000×900