エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの ドレン
大型のきとい 自在ドレン 丸型 VU・VP100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
塩ビ(塩化ビニル)
注文コード
12936037
品番
GL07G-J
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
大型・非住宅用
種別
雨どい金具
材質
塩ビ(塩化ビニル)
色
グレー
サイズ
100
シリーズ
V200
注意
※品番から「-J」を除いた品番は同じものです。例えば、『EB50-J』と『EB50G』は同じ製品ですただし、入り数が異なる場合があるのでご注文前に内容量をお確かめください。