伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの ポリ袋・ゴミ袋
伊藤忠リーテイルリンクの ポリ袋(ゴミ袋)
薄くても丈夫なゴミ袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
12936056
品番
HLDGB7012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
3層構造のフィルムで強度があり、薄くても丈夫です。環境に配慮したゴミ袋です。1枚ずつ取り出せて使いやすい包装形態です。
材質
HDPE+LLDPE+HDPE
厚さ(mm)
0.012
色
半透明
容量(L)
70
寸法(縦×横)(mm)
900×800
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12936056
HLDGB7012
75014610
HLGB-703L1
薄くても丈夫なゴミ袋
伊藤忠リーテイルリンク
1袋(50枚)
¥
759
税込
¥
835
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)