RMリーマ OH形状貫通用
RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の リーマ
RYOCO(菱高精機)の 超硬リーマ
モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
10.1
注文コード
12936089
品番
RM560Z-DST 101
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
用途
高速サーメットリーマ 通り穴用
材質
サーメット
軸径(Φmm)
10
刃数
4
全長(mm)
160
刃長(mm)
9.5
外径(Φmm)
10.1
首下長(mm)
115
コーティング
ノンコート
外径公差(mm)
+0.012〜+0.007
適合被削材種
炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮