明和産業
明和産業の 店舗運営用品
明和産業の 値付け/タグ用品
明和産業の プライスカード・プライスキューブ
めくるん連結タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
桁数
3
文字色
白
注文コード
12936169
品番
BB-WN-100-3R-MAG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
桁数・文字色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
台紙が繋がっているので、個別PETタイプよりきれいにまっすぐ貼り付けることができます。
付属のマグネットシートを本体に貼り付ければブラックボードやホワイトボードにくっつけてご使用いただけます。
用途
マグネット対応のホワイトボードやパネル、壁等
枚数
マグネットシート:4
桁数
3
文字色
白
背景色
黒
注意
※防水仕様ではありません。
商品説明動画
参考になった