合成皮革手袋 スターグラブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 12936187 品番 AG6485
参考基準価格(税別)¥1,129 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

タッチパネル対応の合成皮革手袋。趣味も仕事もオールラウンドに使えます。手の平は丈夫な合成皮革を使用し、その上に星形をアレンジしたシリコン素材を配置。高いグリップ力を発揮します。親指と人差し指はタッチパネルに対応。手袋を脱がなくてもスマホやタブレットが操作できます。手の甲は撥水加工を施しているので、少しの雨なら水滴を弾きます。

用途運送・荷役・日曜大工・ガーデニング・DIY 材質合成皮革、ポリエステル、シリコン サイズL 入数(双)1 機能タッチパネル対応 全長(cm)21.9 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)9
注意
※火の近くや高温での作業、電気を伴う作業、回転体を伴う機械作業等にはご使用にならないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする