曜日別特売
AG6465 合成皮革手袋 ワイルドグリップ ACE GLOVE(エースグローブ) 12936230

AG6465 合成皮革手袋 ワイルドグリップ ACE GLOVE(エースグローブ) 12936230
AG6465 合成皮革手袋 ワイルドグリップ ACE GLOVE(エースグローブ) 12936230
AG6465 合成皮革手袋 ワイルドグリップ ACE GLOVE(エースグローブ) 12936230
AG6465 合成皮革手袋 ワイルドグリップ ACE GLOVE(エースグローブ) 12936230
AG6465 合成皮革手袋 ワイルドグリップ ACE GLOVE(エースグローブ) 12936230
AG6465 合成皮革手袋 ワイルドグリップ ACE GLOVE(エースグローブ) 12936230
AG6465 合成皮革手袋 ワイルドグリップ ACE GLOVE(エースグローブ) 12936230
AG6465 合成皮革手袋 ワイルドグリップ ACE GLOVE(エースグローブ) 12936230

合成皮革手袋 ワイルドグリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズL
全長(cm)21.9
内容量1双注文コード12936230品番AG6465
参考基準価格(税別)¥1,199販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

タッチパネル対応の合成皮革手袋。手の平は丈夫なアテとシリコン素材による滑り止め加工でしっかりグリップ。甲にフィットするストレッチ素材は通気性も良く快適に作業できます。手首部分は着脱がスムーズな面ファスナー仕様で、手首の固定やサイズ調整が可能。

用途運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング・DIY材質合成皮革、ポリエステル、シリコンサイズL入数(双)1機能タッチパネル対応、滑り止め加工、ストレッチ全長(cm)21.9中指長(cm)8.1手の平幅(cm)9.5アテ有無有(手のひら)
注意
※火の近くや高温での作業、電気を伴う作業、回転体を伴う機械作業等にはご使用にならないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする