合成皮革手袋 ワイルドグリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 12936239 品番 AG6465
参考基準価格(税別)¥1,199 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

タッチパネル対応の合成皮革手袋。手の平は丈夫なアテとシリコン素材による滑り止め加工でしっかりグリップ。甲にフィットするストレッチ素材は通気性も良く快適に作業できます。手首部分は着脱がスムーズな面ファスナー仕様で、手首の固定やサイズ調整が可能。

用途運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング・DIY 材質合成皮革、ポリエステル、シリコン サイズLL 入数(双)1 機能タッチパネル対応、滑り止め加工、ストレッチ 全長(cm)22.4 中指長(cm)8.2 手の平幅(cm)9.8 アテ有無有(手のひら)
注意
※火の近くや高温での作業、電気を伴う作業、回転体を伴う機械作業等にはご使用にならないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする