手元供養 レーヴ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12936257 品番 アイボリー
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

新しい供養のかたち 大切な家族と寄り添える空間 <手元供養とは>何らかの事情でお墓参りが困難な方・ご遺骨をお墓に埋葬せずお手元に保管されたい方・ご自宅でご供養されたい方・大切な家族を身近に感じたい方・宗教や様式にとらわれない祈りを捧げたい方・ご自宅での「新しいご供養のカタチ」

用途骨壺のカラーは全3色、骨壺専用の桐箱がついております。骨壺の裏面には、ご命日など記載することができます。 材質ABS樹脂、真鍮ネジ、桐材 アイボリー 外径×高さH(Φmm×mm)骨壺:38×43 内径×深さ(mm)骨壺:22×26 箱寸法(mm)桐箱:縦54x幅54x高さ65
注意
※高温多湿、直射日光などの場所は避けてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする