手元供養 ムロ ブラウン3点セット

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 12936300 品番 ブラック
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

新しい供養のかたち 大切な家族と寄り添える空間 <手元供養とは>何らかの事情でお墓参りが困難な方・ご遺骨をお墓に埋葬せずお手元に保管されたい方・ご自宅でご供養されたい方・大切な家族を身近に感じたい方・宗教や様式にとらわれない祈りを捧げたい方・ご自宅での「新しいご供養のカタチ」

用途ムロのお手入れ:乾拭きもしくは水拭き(硬く絞ったふきん)で埃や汚れを拭き取ってください。 骨壺はネジ込み式タイプ、内側に調湿効果のある桐材使用。骨壺裏面にはご命日などを記載していただけます。 セット内容ムロ本体:1、骨壺:1、一輪挿し:1 材質ムロ:ウォールナット(天然木)、骨壺:ABS樹脂・ブラック塗装・真鍮ネジ・桐材、一輪挿し:信楽焼 寸法(mm)ムロ本体:縦143x横158x高さ70、骨壺:外径Φ38x高さ43(内径Φ22x深さ26)、一輪挿し:外径Φ約20x高さ58 骨壺:ブラック 設置寸法(mm)フォトフレーム:溝幅143x溝奥行23x深さ19
注意
※揮発性の溶剤等のご使用は変色やキズの原因になりますので仕様しないでください。 フォトフレーム/お花などは付いておりません。 高温多湿、直射日光などの場所は避けてご使用ください。
予告なく製品のデザインや色調が一部変更になる場合がありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする