※使用例
カシオ計算機
カシオ計算機の オフィス機器
カシオ計算機の ラベルライター
カシオ計算機の ネームランド
ペーパーテープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12936781
品番
XR-12PAWE
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
光沢やツヤ感の少ない上質紙を活かしペンで書いたり・塗ったり、落ち着いた雰囲気のラッピングなどにおすすめです。
幅(mm)
48
高さ(mm)
19
質量(g)
35
タイプ
上質紙
奥行(mm)
80
文字
白に黒文字
テープ幅(mm)
12
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
5
テープ地色
白
文字色
黒
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 057