カジリ・焼付き防止剤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード12936817 品番9072-100
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

本品は、超高温下で使用可能な他特殊添加剤を配合したペースト状の製品で、 高圧(最大5620Kgf/cm2)によるかじり付きや高温(最大1426℃)による焼付きを防止します。
ガス、化学薬品、腐食性蒸気に不活性で電触防止効果に優れます。
特に耐腐食性が要求される極めて悪環境下での使用に適応しています。
優れた熱分散耐熱性
優れた耐腐食性
高温環境下で使用後の分解が容易に
ステンレス、チタニウム、マグネシウムなどのかじり防止
強酸、強アルカリ、蒸気、不凍液、塩水、イオン化水などに優れた耐性

用途
錆、腐食、焼き付き、かじりが問題となる高温箇所のボルトナットに
蒸気配管部、熱交換器、蒸気タービン、ボイラーなど高温高圧部ボルトナットに
エキゾーストマニホールドボルト、エンジン組付ボルト、ホイルナット、ディスクパット裏面、サイドシム板、アンカピン、バックプレート、クラッチスプレイン、触媒固定ボルト、排気酸素センサーねじ部、点火プラグねじ部などに使用可能です。
形状ペースト グレードニッケルグレード 使用限界温度(℃)-53〜1426 耐圧性(MPa[kgf/cm2])4210 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格MIL-PRF-907F
関連資料:(0.19MB)
注意
※高速ベアリングには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする