パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの ゲルインクボールペン
ゲルインクボールペン ジュース 05mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12936851
品番
LJU-15-CY
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
レトロな色合いのクラシックカラーシリーズ
シリーズ
ジュース
方式
ノック式
直径×長さL(Φmm×mm)
10.3×143
インク色
クラシックイエロー
ボール径(Φmm)
0.5
インク
水性顔料ゲルインキ
入数
1
色(軸)
クラシックイエロー
繰り返し・詰め替え
対応