トーキン
トーキンの 溶接ケミカル
トーキンの スパッタ付着防止剤
トーキンの 母材用
ノズルコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(2L)
注文コード
12938497
品番
046114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
抜群のスパッタ付着防止効果。
スプレータイプ、大容量タイプなどがございます。
容量(L)
2
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2L
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
(0.4MB)