トーキン
トーキンの 溶接ケミカル
トーキンの スパッタ付着防止剤
トーキンの 母材用
ノズルコートスプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(220mL)
注文コード
12938515
品番
046112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
抜群のスパッタ付着防止効果。
スプレータイプ、大容量タイプなどがございます。
容量(mL)
220
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
110mL
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
(0.4MB)