大綱
大綱の 通線工具類
大綱の 通線・入線工具
大綱の 電動ウインチ用ロープ
Dブレイドロープ 32打ち 8mmX100m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12938741
品番
DB32-08100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
材質
外層:ポリエステル
質量(kg)
5
長さ(m)
100
破断荷重(t)
3.7
ロープ径(Φmm)
8
材質(ロープ)
内層:HMPE
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません