YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 照明器具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 住宅・店舗照明
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の シーリングライト
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12939179
品番
CEL08D01SPE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,478
販売価格(税別)
¥
4,980
バスケットに入れる
10段階調光機能付き
おやすみタイマー付き
常夜灯付き
付属品
専用リモコン(電池別売) 、リモコンホルダー、木ネジ×2本
仕様
畳数:8畳、設計寿命:40000時間
材質
PMMA
電源(V)
AC100
本体寸法(mm)
Φ400×H100(スポンジ含む)
本体質量(g)
約720
定格消費電力(W)
32 (全灯時)
色温度
6500K
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:125
光束(Lm)
4000