LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)42 (全灯時) 注文コード12939188 品番CEL12D01SPE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

10段階調光機能付き
おやすみタイマー付き
常夜灯付き

付属品専用リモコン(電池別売) 、リモコンホルダー、木ネジ×2本 仕様畳数:12畳、設計寿命:40000時間 材質PMMA 電源(V)AC100 本体寸法(mm)Φ400×H100(スポンジ含む) 本体質量(g)約740 定格消費電力(W)42 (全灯時) 色温度6500K エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116 光束(Lm)4900

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12939188 CEL12D01SPE 12939179 CEL08D01SPE LEDシーリングライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) LEDシーリングライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 1個 4,980 税込5,478 仕様の畳数が異なります
12939188 CEL12D01SPE 12939170 CEL06D01SPE LEDシーリングライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) LEDシーリングライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 1個 3,980 税込4,378 仕様の畳数が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする