ソーラーライト センサーライト 人感

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12939215 品番WK-SL-440BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

太陽光で充電して発光!電気代経済的なソーラー充電式。電気配線不要でコンセントのない場所もOK!防雨・防塵構造で屋外の取付OK。悪天気に対応できます。雨や雪などあらゆる種類の厳しい天候でも耐えられます。お庭、玄関先、小道、車道、歩道、芝生、ガーデンなどの室外照明に最適、地震や台風などの災害で万一電源が停止しても照明機能が持ち、防犯や避難などにも役に立っています。

用途
人や車などの動きを感知して発光。邪魔な配線は不要です、設置の自由度が非常に高い。ネジまたは市販の結束バンドで設置できます。女性一人でも簡単に設置のが可能です、らくらく。
※必ず昼間長時間、直射日光が当たる、日当たりの良い場所に設置してください。
【LED前面】白色【背面】電球色 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×109×212 センサー感知方式人感センサー 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン】1800(3.7V) 色(本体)ブラック 電球の種類LED
注意
※*設置、ご使用の前に、必ず初期充電を行ってください。購入時の状態は充電不十分です。製品を十分に充電するために、製品をオフにして、直射日光に当たる場所で1〜2日間充電することをお勧めします。太陽光の直射状況と周囲温度の変化によりライトの充電状況も変わり、予めご了承いただきたくお願いします。(例えば、日が十分に当たっても、周囲の温度が低い場合、フル充電できない恐れがございます。) 夜間でも周囲が明るい場所では点灯しない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする