・【強力型 LEDワークライト】 大光量のCOBタイプLEDを搭載し、最大1100Lmの爆光発光の強力型LEDワークライトです。
LEDチップ周辺はアルミヒートシンクにより効率的に放熱することにより熱による減光を抑え、長時間の使用でも明るくご利用いただけます。
・【5段階明るさ】背面のプラスマイナススイッチで、明るさの調整が可能です。一番明るくなった時、一番暗くなった時に点滅しますので、わかりやすく調整可能です。
状況に応じて明るさ調節することで最大連続点灯時間MAX5時間ご利用いただけますので、状況に応じてご調整ください。