JT-200T-GY-N ジャストサイズ ダークグレイ カシオ計算機 12939310 JT-200T-GY-N ジャストサイズ ダークグレイ カシオ計算機 12939310 JT-200T-GY-N ジャストサイズ ダークグレイ カシオ計算機 12939310 JT-200T-GY-N ジャストサイズ ダークグレイ カシオ計算機 12939310

ジャストサイズ ダークグレイ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12939310 品番JT-200T-GY-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

人と、暮らしと、あしたに寄り添う。デザイン電卓 Comfy(コンフィ) 。
さまざまな利用シーンに調和する、環境にも配慮した電卓。スマートな英語表記仕様。座っても、立っても打ちやすい開閉式スタンド付き。
優れた操作性と視認性のジャストタイプです。
時間計算機能
税計算(税額計算や税率の変更可能)
スタンド付き表示
エコマーク商品(06135002)
プラスチックキー、フラットキー

幅(mm)105 ダークグレイ サイズジャストタイプ 高さ(mm)13.8 質量(g)170 奥行(mm)173 電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2025 × 1、オートパワーオフ エコマーク認定認定 桁数12桁 表示小数点セレクター:(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター:(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入) 機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算 メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算) ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示 電池寿命約7年(1日1時間使用時) キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号06 135 002

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする