幅(mm)105
色グレイッシュブルー
サイズジャストタイプ
高さ(mm)13.8
質量(g)170
奥行(mm)173
電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2025 × 1、オートパワーオフ
エコマーク認定認定
桁数12桁
表示小数点セレクター:(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター:(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)
機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算
メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)
ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示
電池寿命約7年(1日1時間使用時)
キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号06 135 002