WM-320MT-BE-N ミニジャストサイズ ベージュ カシオ計算機 12939355 WM-320MT-BE-N ミニジャストサイズ ベージュ カシオ計算機 12939355 WM-320MT-BE-N ミニジャストサイズ ベージュ カシオ計算機 12939355

ミニジャストサイズ ベージュ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12939355 品番WM-320MT-BE-N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

タフなデザインと機能が融合した防水・防塵電卓にカラーバリエーションを追加。
IP54準拠の防沫・防塵性能に加え、商売に便利な原価・売価・利益率の計算機能を搭載。
水回りで計算する場所や、埃や粉塵が多い場所でも安心して使えます。
卓上でも手持ちでも活躍するミニジャストタイプです。
防水・防塵性能(JIS IP54相当)
外して洗えるキーパッド
税計算(税額計算や税率の変更可能)
傾斜表示
プラスチックキー、凹凸キー

幅(mm)108.5 ベージュ サイズミニジャストサイズ 高さ(mm)33.4 質量(g)175 奥行(mm)168.5 電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2032 × 1、オートパワーオフ 桁数12桁 機能【基本計算】四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、概数計算【応用計算】原価/売価/利益率の計算 メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式) ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示 電池寿命約7年(1日1時間使用時) キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、サインチェンジ(符号切替) 特性防水・防塵

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする